Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; -20÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; -20÷100°C
Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; -20÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52103405
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Stopfbuchsengewinde: M12
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Ausführung: mit Abdichtung
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINDICHT® BL-M
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,3002*
€ 1,6702*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,38598*
€ 1,76598*
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4136*
€ 1,8136*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,93*
50
€ 5,95*
ab € 2,18088*
€ 2,77088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.