Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: USB A; Stecker; männlich; für Leitungen; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: USB A; Stecker; männlich; für Leitungen; PIN: 4
Steckverbinder: USB A; Stecker; männlich; für Leitungen; PIN: 4
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-UP0003
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UP0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Hersteller: LOGILINK
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: USB A
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 4
Elektrische Montage: werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: usb a stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
581
1
€ 9,90*
ab € 0,30*
€ 0,50*
1
€ 6,78*
ab € 0,38*
€ 0,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,19*
6 Tage
20
6
€ 6,99*
ab € 2,39*
€ 3,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.