Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-Stecker Typ-A Set aus 3 Teilen m. Ummantelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB-Stecker Typ-A Set aus 3 Teilen m. Ummantelung
LogiLink USB-Stecker Typ-A Set aus 3 Teilen m. Ummantelung
Artikel-Nr.:
     832-187793
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UP0003
EAN/GTIN:
     4052792038101
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
- USB-Stecker Typ-A (kein Werkzeug benötigt)
- Mit grauer Ummantelung
- Set bestehend aus 3 Teilen
Weitere Informationen:
weight:
0.006 kg
height:
0.017 m
width:
0.056 m
depth:
0.070 m
Weitere Suchbegriffe: usb a stecker, USB-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
581
1
€ 9,90*
ab € 0,30*
€ 0,50*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,38*
€ 0,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,19*
6 Tage
20
6
€ 6,99*
ab € 2,37*
€ 3,60*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.