Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Lichtleiter; Buchse,Verbinder; LC,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: Lichtleiter; Buchse,Verbinder; LC,beiderseitig
Steckverbinder: Lichtleiter; Buchse,Verbinder; LC,beiderseitig
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-FA02LC4
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FA02LC4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
Hersteller: LOGILINK
Farbe: violett
Steckverbinder-Typ: Lichtleiter
Steckverbinder: Buchse;Verbinder
Steckverbinder-Art: weiblich
Gehäuse-Material: Kunststoff
Steckverbinder-Variante: Multimode Duplex (MM)
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;LC
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Klemme
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: gerade
LWL Kategorie: OM4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
453
€ 9,90*
ab € 0,45*
€ 0,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,60*
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 1,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FA02LC3
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
FA02LC2
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
FA02LC1
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.