Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,Controller SMPS; UEing: 85÷265V; DIP-8B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; AC/DC switcher,Controller SMPS; UEing: 85÷265V; DIP-8B
IC: PMIC; AC/DC switcher,Controller SMPS; UEing: 85÷265V; DIP-8B
Artikel-Nr.:
     2805-LNK306PN
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK306PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: DIP-8B
Frequenz: 62...70kHz
Durchbruchspannung: 700V
Widerstand im Leitungszustand: 12,9Ω
Ausgangsstrom: 225...360mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 85...265V
Herstellerserie: LinkSwitch-TN
Integrierten Schaltkreises-Art: Controller SMPS;AC/DC switcher
Topologie: buck;flyback;buck-boost
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,90*
€ 1,26*
1 Tag
850
10
€ 7,00*
ab € 0,76*
€ 1,86*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 2,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.