Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 12W; 12VDC; 1A; 220÷240VAC; 82x36x24mm; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 12W; 12VDC; 1A; 220÷240VAC; 82x36x24mm; OUT: 1
Netzteil: Impuls; LED; 12W; 12VDC; 1A; 220÷240VAC; 82x36x24mm; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-LNB1212CV
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     LNB1212CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: ESPE
Betriebstemperatur: -10...40°C
Leistung: 12W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 82x36x24mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 1A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 80%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESPE:
ESPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.