Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 2,3÷5,5V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 2,3÷5,5V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 2,3÷5,5V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LMX324IDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LMX324IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 2,3...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 6mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;low voltage
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,7V/μs
Eingangsoffsetstrom: 50nA
Eingangsruhestrom: 0,11µA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,329*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.