Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 5,5MHz; 2,5÷5,5V; Ch: 2; miniSO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMV822IST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LMV822IST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: miniSO8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 5,5MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,9V/μs
Eingangsoffsetstrom: 50nA
Eingangsruhestrom: 0,18µA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,269*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.