Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; präzise; Cmp: 1; 2,7÷5,5V; SMT; SO8; Tube; 5pA; 100dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; präzise; Cmp: 1; 2,7÷5,5V; SMT; SO8; Tube; 5pA; 100dB
IC: Komparator; präzise; Cmp: 1; 2,7÷5,5V; SMT; SO8; Tube; 5pA; 100dB
Artikel-Nr.:
     2805-LMV761MA/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMV761MA/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Dämpfungswert: 100dB
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 1mV
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Tube
Komparator-Art: präzise
Eingangsoffsetstrom: 5pA
Weitere Suchbegriffe: ti komparator, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.