Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 1,8÷5,5V; SMT; SOT23-5; 200pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 1,8÷5,5V; SMT; SOT23-5; 200pA
IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 1,8÷5,5V; SMT; SOT23-5; 200pA
Artikel-Nr.:
     2805-LMV7271MF/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMV7271MF/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Dämpfungswert: 78dB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 6mV
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 0,2nA
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, ti komparator, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.