Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power,schnell; Cmp: 1; 2,7÷5V; SMT; SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power,schnell; Cmp: 1; 2,7÷5V; SMT; SOT23-5
IC: Komparator; low-power,schnell; Cmp: 1; 2,7÷5V; SMT; SOT23-5
Artikel-Nr.:
     2805-LMV7219M5X/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMV7219M5X/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Dämpfungswert: 55dB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Betriebsspannung: 2,7...5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 8mV
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power;schnell
Eingangsoffsetstrom: 400nA
Weitere Suchbegriffe: ti komparator, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.