Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Comparator
>
Artikel
IC: Komparator; universell; Cmp: 2; 2,7÷5,5V; SMT; SO8; Rolle,Band
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-LMV393IDR
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
LMV393IDR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Hersteller:
TEXAS INSTRUMENTS
Montage:
SMT
Betriebstemperatur:
-40...125°C
Gehäuse:
SO8
Betriebsspannung:
2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ:
Komparator
Komparatorenanzahl:
2
Eingangs-Offset-Spannung:
9mV
Ausgangs-Art:
offener Kollektor
Verpackungs-Art:
Band;Rolle
Komparator-Art:
universell
Eingangsoffsetstrom:
150nA
... >
Analoge und gem. integ. Schaltungen
>
Komparatoren
>
SMD-Komparatoren
Weitere Suchbegriffe:
Reparaturband
,
ti komparator
,
comparator
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,36*
Lager 139
1 Tag
2115
1
€ 14,99*
ab € 0,283*
€ 1,059*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,281*
€ 1,117*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic ERA, AEC-Q200 Metallschicht SMD-Widerstand 10kΩ ±0.05% / 0.125W ±10ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen