Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LMV324LIDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LMV324LIDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,7V/μs
Eingangsoffsetstrom: 50nA
Eingangsruhestrom: 0,11µA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,176*
€ 0,46*
1 Tag
6089
5
€ 14,99*
ab € 0,304*
€ 1,163*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.