Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 2,5MHz; 2,7÷12V; Ch: 1; SO8; IB: 50pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 2,5MHz; 2,7÷12V; Ch: 1; SO8; IB: 50pA
IC: Operationsverstärker; 2,5MHz; 2,7÷12V; Ch: 1; SO8; IB: 50pA
Artikel-Nr.:
     2805-LMP7701MAX/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMP7701MAX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...12V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 2,5MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,5mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,1V/μs
Eingangsoffsetstrom: 0,04pA
Eingangsruhestrom: 50pA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.