Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 110MHz; Ch: 1; SO8-EP; 5÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMH6321MRX/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMH6321MRX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8-EP
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 110MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 52mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2900V/μs
Eingangsruhestrom: 17µA
Versorgungsspannungsbereich: 5...16V DC
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.