Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Matrize; 8x8; rot; 12,6mcd; Kathode; 60,2x60,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMD23088AUE-101A
Hersteller:
     WENRUN
Herst.-Nr.:
     LMD23088AUE-101A-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: WENRUN
Farbe: rot
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 640nm
Helligkeit: 12,6mcd
Display-Art: Matrize
Display-Auflösung: 8x8
Display-Typ: LED
Abmessungen: 60,2x60,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.