Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Matrize; 5x8; grün; 7,3mcd; Anode; 60,6x37,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMD23058BAG-101
Hersteller:
     WENRUN
Herst.-Nr.:
     LMD23058BAG-101-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: WENRUN
Farbe: grün
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 570nm
Helligkeit: 7,3mcd
Display-Art: Matrize
Display-Auflösung: 5x8
Display-Typ: LED
Abmessungen: 60,6x37,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.