Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Matrize; 8x8; rot; 15mcd; Anode; 37,9x37,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMD15088BUE-101B
Hersteller:
     WENRUN
Herst.-Nr.:
     LMD15088BUE-101B-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: WENRUN
Farbe: rot
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 640nm
Helligkeit: 15mcd
Display-Art: Matrize
Display-Auflösung: 8x8
Display-Typ: LED
Abmessungen: 37,9x37,9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.