Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Matrize; 5x7; rot; 11mcd; Kathode; 39,1x22,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMD12057AUE-101D
Hersteller:
     WENRUN
Herst.-Nr.:
     LMD12057AUE-101D-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: WENRUN
Farbe: rot
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 640nm
Helligkeit: 11mcd
Display-Art: Matrize
Display-Auflösung: 5x7
Display-Typ: LED
Abmessungen: 39,1x22,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.