Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 2,7÷15V; SMT; SOT23-5; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 2,7÷15V; SMT; SOT23-5; Rolle,Band
IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 2,7÷15V; SMT; SOT23-5; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LMC7221BIM5/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC7221BIM5/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Dämpfungswert: 75dB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Betriebsspannung: 2,7...15V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 18mV
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 20nA
Weitere Suchbegriffe: comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.