Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 2,7÷15V; SMT; SO8; Tube; 20nA; 75dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 2,7÷15V; SMT; SO8; Tube; 20nA; 75dB
IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 2,7÷15V; SMT; SO8; Tube; 20nA; 75dB
Artikel-Nr.:
     2805-LMC7221BIM/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC7221BIM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Dämpfungswert: 75dB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...15V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 18mV
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Tube
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 20nA
Weitere Suchbegriffe: ti komparator, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.