Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 2÷8V; SMT; SOT23-5; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 2÷8V; SMT; SOT23-5; Rolle,Band
IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 2÷8V; SMT; SOT23-5; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LMC7215IM5X/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC7215IM5X/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Dämpfungswert: 60dB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Betriebsspannung: 2...8V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 8mV
Ausgangs-Art: Open Drain;push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power
Weitere Suchbegriffe: ti komparator, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.