Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,4MHz; Ch: 4; SO14; 4,75÷15,5VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMC660AIM/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC660AIM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,4MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 3mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,1V/μs
Eingangsoffsetstrom: 2pA
Eingangsruhestrom: 4pA
Versorgungsspannungsbereich: 4,75...15,5V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.