Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,5MHz; 3÷15,5V; Ch: 2; SO8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: Operationsverstärker; 1,5MHz; 3÷15,5V; Ch: 2; SO8; Tube
IC: Operationsverstärker; 1,5MHz; 3÷15,5V; Ch: 2; SO8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-LMC6482IM/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC6482IM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 3...15,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,5MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 3,7mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,63V/μs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
95
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,79*
5
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,09*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 2,69*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,81*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
LMC6482IMX/NOPB
ab € 0,676*
Ähnlich
Texas Instruments
LMC6482AIM/NOPB
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.