Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; Ch: 2; SO8; 4,5÷15,5VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMC6082AIM/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC6082AIM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,8mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,5V/μs
Eingangsoffsetstrom: 2pA
Eingangsruhestrom: 4pA
Versorgungsspannungsbereich: 4,5...15,5V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 95 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.