Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; Ch: 1; SO8; 4,5÷15,5VDC; IB: 4pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMC6081IMX/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC6081IMX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1,3MHz
Verstärkung: 130dB
Eingangs-Offset-Spannung: 1,3mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: high voltage gain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,8V/μs
Eingangsoffsetstrom: 2pA
Eingangsruhestrom: 4pA
Versorgungsspannungsbereich: 4,5...15,5V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.