Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 1; SOT23-5; 1,8÷32VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM7301IM5X/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM7301IM5X/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 4MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 8mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,25V/μs
Eingangsoffsetstrom: 190nA
Eingangsruhestrom: 0,5µA
Versorgungsspannungsbereich: 1,8...32V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.