Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserwasserwaage; Genau.Maß: ±(3mm/10m); Bereich: 30m; 120/360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserwasserwaage; Genau.Maß: ±(3mm/10m); Bereich: 30m; 120/360°
Laserwasserwaage; Genau.Maß: ±(3mm/10m); Bereich: 30m; 120/360°
Artikel-Nr.:
     2805-LM585LD
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     LM585LD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
laser wasserwaage
Hersteller: UNI-T
Betriebstemperatur: -10...40°C
Stromquelle: Akku Li-Ion 3,7V 5200mAh x1
Äußere Abmessungen: 138x89x136mm
Werkzeug-Typ: Laserwasserwaage
Betriebsdauer: 4h
Bereich: 30m
Messgenauigkeit: ±(3mm/10m)
Laserklasse: 2
Standardausstattung: USB-Kabel;Bedienungsanleitung;Adapter
Horizontaler/vertikaler Leuchtwinkel: 120/360°
Eigenschaften der Werkzeuge: automatische Nivellierung;grüner Laser
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.