Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2÷36V; SMT; SO8; Rolle,Band; 100nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2÷36V; SMT; SO8; Rolle,Band; 100nA
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2÷36V; SMT; SO8; Rolle,Band; 100nA
Artikel-Nr.:
     2805-LM393ADT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM393ADT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 100nA
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, comparator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,18*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,67*
1 Tag
16572
5
€ 14,99*
ab € 0,139*
€ 0,843*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.