Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; universell; Cmp: 2; 300ns; 2÷30V; SMT; SO8; 150nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; universell; Cmp: 2; 300ns; 2÷30V; SMT; SO8; 150nA
IC: Komparator; universell; Cmp: 2; 300ns; 2÷30V; SMT; SO8; 150nA
Artikel-Nr.:
     2805-LM393ADR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM393ADR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Gatterlaufzeit: 300ns
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: universell
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, ti komparator, comparator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14272
5
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,892*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 1,157*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.