Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; 2,7÷6VDC; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; 2,7÷6VDC; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; 2,7÷6VDC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LM358LVIDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM358LVIDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 5mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,5V/μs
Eingangsoffsetstrom: 5pA
Eingangsruhestrom: 15pA
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...6V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,405*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.