Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 2; TSOT23-8; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM358BIDDFR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM358BIDDFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOT23-8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,2MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,5V/μs
Eingangsoffsetstrom: 5nA
Eingangsruhestrom: 50nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2...20V DC;3...40V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.