Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷32V; Ch: 4; SO14; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷32V; Ch: 4; SO14; Tube
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷32V; Ch: 4; SO14; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-LM324D-ST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM324D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 3...32V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,3MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,4V/μs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,27*
50
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,29*
2 Tage
781
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,105*
€ 0,353*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.