Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷30V; Ch: 4; TSSOP14; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷30V; Ch: 4; TSSOP14; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷30V; Ch: 4; TSSOP14; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LM324APT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM324APT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TSSOP14
Betriebsspannung: 3...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,4V/μs
Eingangsoffsetstrom: 40nA
Eingangsruhestrom: 0,2µA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,366*
€ 0,436
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,302*
€ 0,359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,281*
€ 0,334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.