Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; universell; Cmp: 2; 1,3us; 2÷30V; SMT; SO8; 250nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; universell; Cmp: 2; 1,3us; 2÷30V; SMT; SO8; 250nA
IC: Komparator; universell; Cmp: 2; 1,3us; 2÷30V; SMT; SO8; 250nA
Artikel-Nr.:
     2805-LM293DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM293DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Gatterlaufzeit: 1,3µs
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: universell
Eingangsoffsetstrom: 250nA
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, ti komparator, comparator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,403*
1 Tag
819
5
€ 14,99*
ab € 0,1005*
€ 0,6869*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,209* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
LM393DR2G
ab € 0,0712*
Ähnlich
ST Microelectronics
LM193DT
ab € 0,905*
Ähnlich
ST Microelectronics
LM293DT
ab € 0,229*
Ähnlich
ST Microelectronics
LM393DT
ab € 0,0966*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.