Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; präzise; Cmp: 2; 2÷30V; SMT; VSSOP8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; präzise; Cmp: 2; 2÷30V; SMT; VSSOP8; Rolle,Band
IC: Komparator; präzise; Cmp: 2; 2÷30V; SMT; VSSOP8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LM293ADGKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM293ADGKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuse: VSSOP8
Betriebsspannung: 2...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: präzise
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, ti komparator, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.