Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; präzise; Cmp: 2; 300ns; 2÷30V; SMT; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; präzise; Cmp: 2; 300ns; 2÷30V; SMT; SO8
IC: Komparator; präzise; Cmp: 2; 300ns; 2÷30V; SMT; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-LM293AD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM293AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
ti komparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Gatterlaufzeit: 300ns
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Komparator-Art: präzise
Weitere Suchbegriffe: comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.