Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; 3÷30V; Ch: 2; SO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; 3÷30V; Ch: 2; SO8; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; 3÷30V; Ch: 2; SO8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LM2904YDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2904YDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 3...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,6V/μs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.