Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; 3÷30V; Ch: 2; SO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; 3÷30V; Ch: 2; SO8; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; 3÷30V; Ch: 2; SO8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LM2904WDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2904WDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 3...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,6V/μs
Eingangsoffsetstrom: 40nA
Eingangsruhestrom: 0,2µA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.