Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; 3÷30V; Ch: 2; miniSO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; 3÷30V; Ch: 2; miniSO8; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; 3÷30V; Ch: 2; miniSO8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LM2904ST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2904ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: miniSO8
Betriebsspannung: 3...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,6V/μs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,213*
€ 0,276*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,125*
€ 0,327*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
LM258DMR2G
ab € 0,0911*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.