Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 0,7MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷13VDC,3÷26VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 0,7MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷13VDC,3÷26VDC
IC: Operationsverstärker; 0,7MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷13VDC,3÷26VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM2904QDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2904QDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 0,7MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 10mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 300nA
Eingangsruhestrom: 0,5µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...13V DC;3...26V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.