Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 2; VSSOP8; ±2÷20VDC,3÷40VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 2; VSSOP8; ±2÷20VDC,3÷40VDC
IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 2; VSSOP8; ±2÷20VDC,3÷40VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM2904BTQDGKRQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2904BTQDGKRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: VSSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,2MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,5V/μs
Eingangsoffsetstrom: 5nA
Eingangsruhestrom: 50nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2...20V DC;3...40V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.