Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 2; TSSOP8; ±2÷20VDC,3÷40VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM2904BAQPWRQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2904BAQPWRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,2MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 3mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,5V/μs
Eingangsoffsetstrom: 5nA
Eingangsruhestrom: 50nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2...20V DC;3...40V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,193*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.