Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 0,7MHz; Ch: 2; TSSOP8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM2904AVQPWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2904AVQPWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 0,7MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Eingangsruhestrom: 0,5µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...16V DC;3...32V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,243*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,037*
€ 1,23403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.