Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 0,7MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 0,7MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC
IC: Operationsverstärker; 0,7MHz; Ch: 2; SO8; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM2904AVQDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2904AVQDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 0,7MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Eingangsruhestrom: 0,5µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...16V DC;3...32V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.