Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2÷36V; SMT; DFN8; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2÷36V; SMT; DFN8; Rolle,Band
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2÷36V; SMT; DFN8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LM2903YQ3T
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2903YQ3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DFN8
Betriebsspannung: 2...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 15mV
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Eingangsruhestrom: 0,4µA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1215
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,16*
€ 0,928*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,455*
€ 1,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.