Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2÷36V; SMT; miniSO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-LM2903ST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2903ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: miniSO8
Betriebsspannung: 2...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 15mV
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Eingangsruhestrom: 0,4µA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,1009*
€ 0,387*
1 Tag
200
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,797*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,161* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.