Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷30V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷30V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷30V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LM2902WDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2902WDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 3...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,4V/μs
Eingangsoffsetstrom: 40nA
Eingangsruhestrom: 0,3µA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2212
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,141*
€ 0,847*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,775*
€ 1,955*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,955*
€ 2,32645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.