Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; präzise; Cmp: 4; 2÷32V; SMT; TSSOP14; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; präzise; Cmp: 4; 2÷32V; SMT; TSSOP14; Rolle,Band
IC: Komparator; präzise; Cmp: 4; 2÷32V; SMT; TSSOP14; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LM2901PT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2901PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Betriebsspannung: 2...32V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 4
Eingangs-Offset-Spannung: 15mV
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: präzise
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,181*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 1,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.