Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 700kHz; Ch: 2; DIP8; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 700kHz; Ch: 2; DIP8; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC
IC: Operationsverstärker; 700kHz; Ch: 2; DIP8; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM258P
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM258P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 0,7MHz
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,3V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...16V DC;3...32V DC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2050
25
€ 7,00*
ab € 0,117*
€ 0,367*
50
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,43*
1 Tag
375
7
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
25
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,45*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,165*
€ 0,524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.